00493759-ARTICOLO ZSE30AF-01-B-G

Vacuostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZSE30AF-01-B-G
Rubix:999221025043552
Produttore:ZSE30AF-01-B-G
EAN:3618036439649
00493759-ARTICOLO ZSE30AF-01-B-G

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio1 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00493759-ARTICOLO ZSE30AF-01-B-G


Vacuostati
ZSE30A, pressostato digitale per vuoto ad alta precisione con display bicolore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x44x30 mm
Peso122 g
Pressione massima di esercizio1 bar
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Collegamento (pollici)1/8 ''
Connessioneleitung mit stecker (2 m, mit steckabdeckung)
Paese d'origineJP
91,93 IVA esclusa
/ Unità
112,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione