00061437-VACUOST.ST.SOLIDO 1/8 12-24VDC ZSE2-01-55L

Vacuostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZSE2-01-55L
Rubix:999181200000281
Produttore:ZSE2-01-55L
EAN:3618036442922
00061437-VACUOST.ST.SOLIDO 1/8 12-24VDC ZSE2-01-55L

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio0 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00061437-VACUOST.ST.SOLIDO 1/8 12-24VDC ZSE2-01-55L


The ZSE2 series is a compact, pressure switch (for vacuum pressure) and can be integrated with ZX or ZR vacuum systems. The ZSE2 series pressure switch has a quick response time of 10mS and the plug connector option makes wiring easy and simple.
ZSE2, pressostato compatto, per sistema di vuoto ZX/ZR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Pressione massima di esercizio0 bar
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Collegamento (pollici)0,125 ''
Connessionegrommet type (lead wire: 3 m)
Paese d'origineJP
112,36 IVA esclusa
/ Unità
137,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione