192489-VACUOSTATO VPEV-1/8-M12

Interruttore a vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPEV-1/8-M12
Rubix:160000000589496
Produttore:192489
EAN:4052568152246
192489-VACUOSTATO VPEV-1/8-M12

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio1,6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 192489-VACUOSTATO VPEV-1/8-M12


Vacuostato VPEV-1/8-M12 Conforme alla norma=EN 60947-5-1, Omologazione=(* CCC, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=Pressione relativa

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio1,6 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Collegamento (pollici)g 1/8 ''
Pressione minima di esercizio-1 bar
Codice doganale85371098
158,18 IVA esclusa
/ Unità
192,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione