00576493-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ZSE30AF-C6H-P-L

Pressostato per vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZSE30AF-C6H-P-L
Rubix:999220511007099
Produttore:ZSE30AF-C6H-P-L
EAN:3618035255301
00576493-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ZSE30AF-C6H-P-L

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio1,05 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00576493-PRESSOSTATO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE ZSE30AF-C6H-P-L


La serie ZSE30A è un pressostato digitale per vuoto ad alta precisione con display a 2 colori. È dotato di pulsanti in gomma rialzati, chiaramente separati, facili da usare e morbidi al tatto. I connettori di tipo plug-in alleggeriscono il lavoro di cablaggio e la manutenzione. Sono disponibili quattro diverse impostazioni del display.

Punti di forza

•Le impostazioni possono essere copiate su fino a 10 sensori slave contemporaneamente
Possibilità di verificare il valore impostato durante il blocco dei tasti
Display a 4 cifre
Raccordi one-touch sostituibili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso125 g
Pressione massima di esercizio1,05 bar
Tipologiapressostato combinato
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Connessioneone-touch fitting ø6 mm (straight type)
Paese d'origineJP
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione