150261-VACUOSTATO VPEV-1/8

Pressostato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPEV-1/8
Rubix:160000000581919
Produttore:150261
EAN:4052568116460
150261-VACUOSTATO VPEV-1/8

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio1,6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 150261-VACUOSTATO VPEV-1/8


Indicatore di pressione o di vuoto regolabile in un robusto alloggiamento in alluminio fuso con spina conforme a EN 175301-803 o EN 60947-5-2.

Punti di forza

Mechanical pressure and vacuum switch
Adjustable switching point
Mounting: screw-in, via through-holes or via H-rail
Visual scale for pressure adjustment
Certification: CCC, c UL us - Recognized (OL), RCM Mark

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio1,6 bar
Tipologiapressostato
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Collegamento (pollici)1/8 ''
Pressione minima di esercizio-1 bar
Codice doganale85371098
162,38 IVA esclusa
/ Unità
198,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione