Riferimenti
SMC:EZSM1-121L
Rubix:999190700020903
Produttore:EZSM1-121L
EAN:3618036107883

Dettagli del prodotto : 00096914-VACUOST.MEMBR.1/8 100V AC CON EZSM1-121L
Vacuostat serie zsm1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 113 g |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 5 bar |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Collegamento (pollici) | r 1/8 '' |
| Connessione | luft/inertgas |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione