VALVES WALTER MINISTAR SOL OPER.VALVE VS18S511DF313A
Series VS18 bi-stable 24VDC 5/2 valve
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norgren:VS18S511DF313A
Rubix:160000001772382

Dettagli del prodotto : VALVES WALTER MINISTAR SOL OPER.VALVE VS18S511DF313A
▪ Multipole or integrated fieldbus for installation flexibility
▪ Field expandable with single add-on stations
▪ Wide range of accessories
▪ UL and ATEX
▪ Universal PNP/NPN 24 V d.c. Multipole
▪ Field expandable with single add-on stations
▪ Wide range of accessories
▪ UL and ATEX
▪ Universal PNP/NPN 24 V d.c. Multipole
Vs18 5/2 Sol/Sol Valve
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di porte | 5 |
|---|---|
| Portata volumetrica | 650 l/min |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
