575518-ELETTROVALVOLA VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1C1

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1C1
Rubix:160000000606082
Produttore:575518
EAN:4052568260750
575518-ELETTROVALVOLA VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1C1

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola vuvs
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 575518-ELETTROVALVOLA VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1C1


Le valvole in linea sono progettate per essere utilizzate senza collegamento pneumatico. Tutte le connessioni pneumatiche sono sulla valvola e possono essere dotate di raccordi/tubi.

Punti di forza

Alimentazione aria pilota interna/esterna
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x60x40 mm
Peso447,7 g
Tipologiavalvola vuvs
Numero di porte5
Portata volumetrica1300 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84812090
85,75 IVA esclusa
/ Unità
104,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione