MEMORY RELAY PLM-A10
Parker Hannifin Valvola di controllo logico pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:PLM-A10
Rubix:999180300061870


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola di controllo logico pneumatica |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : MEMORY RELAY PLM-A10
La serie di valvole di controllo logico pneumatico miniaturizzate ad alta velocità offre una gamma completa di elementi logici, temporizzatori e moduli di impulso che consentono la gestione di un processo pneumatico. Il sequenziatore può gestire facilmente un ciclo macchina. Stand alone o impilabile, in linea o montato su base e su guida DIN, può essere facilmente installato in un armadio. Tutti i componenti logici possono essere associati tra loro, formando una funzione di elaborazione logica pneumatica completa. Questa gamma 100% pneumatica, nella versione ATEX, può essere utilizzata in ambienti pericolosi.
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Funzione: Senza sottobase
Portata massima: 180 l/min (tranne serie PRD: 60 l/min)
Temperatura di esercizio: da -15° a +60°
Pressione nominale: Da 3 a 8
Tipo di prodotto: Valvole di controllo logico pneumatico
Tipo di prodotto: Relè di memoria
Serie: Relè logico
Specifiche Met: CE | Ex II 2 GD c 85oC
Funzione: Senza sottobase
Portata massima: 180 l/min (tranne serie PRD: 60 l/min)
Temperatura di esercizio: da -15° a +60°
Pressione nominale: Da 3 a 8
Tipo di prodotto: Valvole di controllo logico pneumatico
Tipo di prodotto: Relè di memoria
Serie: Relè logico
Specifiche Met: CE | Ex II 2 GD c 85oC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola di controllo logico pneumatica |
|---|---|
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore