Riferimenti
Camozzi:MC104-V16
Rubix:170000000467963
Produttore:MC104-V16


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola di isolamento bloccabile |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40-3124-5A16 MC104-V16
Le valvole di isolamento bloccabili a 3 vie sono disponibili nelle versioni elettropneumatica, pneumatica e manuale e sono progettate per bloccare l'ingresso d'aria del gruppo FRL e quindi pressurizzare e depressurizzare l'apparecchiatura. Il posizionamento di queste valvole è spesso a monte dell'unità FRL. Le valvole di isolamento bloccabili sono disponibili con raccordi G1/4, G3/8 e G1/2 e possono essere montate su pannello
Punti di forza
•Blocco standard a prova di manomissione (valvola manuale)
Azionamento a 24 V, 110 V o 230 V
Scarico in atmosfera
Azionamento a 24 V, 110 V o 230 V
Scarico in atmosfera
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola di isolamento bloccabile |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione