Riferimenti
Danfoss:032U1205
Rubix:160000000689022
Produttore:032U1205
EAN:5702423015276

Dettagli del prodotto : VALVE EV210B 1.5B G 14N NC000 032U1205
VALVE EV210B 1.5B G 14N NC000
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 154 g |
|---|---|
| Tipologia | valve ev210b 1.5b g 14n |
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
