ELETTROV. 6213EV 2/2 NC 3/8 DN10 OTT./EPDM 24VDC 00221650

Valvola direzionale pneumatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:221650
Rubix:999230705008597
ELETTROV. 6213EV  2/2 NC  3/8  DN10  OTT./EPDM  24VDC 00221650

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrov. 6213ev 2/2 nc 3/8 dn10 ott./epdm 24vdc
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELETTROV. 6213EV 2/2 NC 3/8 DN10 OTT./EPDM 24VDC 00221650


Elettrovalvola servoassistita a 2/2 vie (NC) per fluidi neutri. 24 V/DC, campo di pressione 0…10 bar e tenuta in EPDM. Min. -30 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrov. 6213ev 2/2 nc 3/8 dn10 ott./epdm 24vdc
Numero di porte2
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica31,7 l/min
Campo di pressione0…10 bar
Dimensioni dell'attacco3/8
Pressione minima di esercizio0 bar
€ 102,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione