Riferimenti
Bürkert:210891
Rubix:999230705008478
Produttore:210891


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettro.valv. 2/2 g1/2 24vdc |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
Dettagli del prodotto : ELETTRO.VALV. 5404 2/2 G1/2 24VDC 00210891
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettro.valv. 2/2 g1/2 24vdc |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 40 bar |
| Portata volumetrica | 33,3 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Campo di pressione | 1 - 40 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/2 |
| Pressione minima di esercizio | 40 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 265,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 323,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione