00282156-ARTICOLO SYJ314M-5GS-Q

Valvola direzionale pneumatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:SYJ314M-5GS-Q
Rubix:999221025042099
Produttore:00282156
00282156-ARTICOLO SYJ314M-5GS-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola direzionale pneumatica (3 vie/3 posizioni) a solenoide pilota - smc syj314m-5gs-q
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00282156-ARTICOLO SYJ314M-5GS-Q


The SYJ Valve is an innovative combination of space efficiency and performance superiority which provides real value to the design solution. Whether designed in a manifold or used as a single valve, this small profile increases design flexibility and minimizes space requirements. The SYJ valve utilizes a low power (0.5 watts standard) pilot solenoid design, which dramatically reduces thermal heat generation. This improves performance, decreases operating costs, and allows for direct control by PLC output relays. All electrical connections for SYJ Valves are available with lights and surge suppression. SYJ series valves can be configured on base mounted manifolds, or individually on subplates, creating a variety of solutions to meet your broadest engineering needs.
Valvola direzionale pneumatica SMC SYJ314M-5GS-Q a solenoide pilota, 3 vie. 24 VDC, portata fino a 92 l/min e pressione fino a 7 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola direzionale pneumatica (3 vie/3 posizioni) a solenoide pilota - smc syj314m-5gs-q
Numero di porte3
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio7 bar
Portata volumetrica92 l/min
Materialenbr
Campo di pressione1,5 bis 7 bar (0,15 bis 0,7 mpa)
Dimensioni dell'attacco1/4
Pressione minima di esercizio1,5 bar
50,49 IVA esclusa
/ Unità
61,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione