196135-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-3/2G-QS-4

MHE2 Valvola direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHE2-MS1H-3/2G-QS-4
Rubix:160000000590563
Produttore:196135
EAN:4052568159214
196135-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-3/2G-QS-4

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di controllo direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 196135-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-3/2G-QS-4


Elettrovalvola MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 Valvola singola, a commutazione rapida. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale normale=100 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x50x20 mm
Peso73,6 g
Tipologiavalvola di controllo direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Portata volumetrica100 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
109,22 IVA esclusa
/ Unità
133,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione