MANIGLIA CON VALVOLA N.A.-TASTO VERDE- 10532640A
VALVOLE A COMANDO MECCANICO E MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1053.26.40.A
Rubix:999180300000837

Documenti
Dettagli del prodotto : MANIGLIA CON VALVOLA N.A.-TASTO VERDE- 10532640A
MICROVALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni:3/2 Taglia:M5 Tipologia:MICROVALVOLE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | microvalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 120 l/min |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
