01140373-ARTICOLO VM230-02-40A

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VM230-02-40A
Rubix:999221025050682
Produttore:VM230-02-40A
EAN:3618036576719
01140373-ARTICOLO VM230-02-40A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore 3/2
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01140373-ARTICOLO VM230-02-40A


La serie VM è una valvola meccanica a otturatore. Le dimensioni compatte richiedono poco spazio per il montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e capacità di flusso fino a 1,0 Cv.
VM200, serie 200, valvola meccanica a 2/3 vie, Nuovi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x177x71 mm
Peso498 g
Tipologiadistributore 3/2
Numero di porte3
Portata volumetrica1088 l/min
Paese d'origineJP
89,52 IVA esclusa
/ Unità
109,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione