01043848-ELETTROVALVOLA PILOTATA A 2 VIE VXD242KGK

Valvole di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VXD242KGK
Rubix:999180900031649
EAN:3618036511628
01043848-ELETTROVALVOLA PILOTATA A 2 VIE VXD242KGK

Riepilogo info tecniche

Tipologia2 porte; solenoide
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01043848-ELETTROVALVOLA PILOTATA A 2 VIE VXD242KGK


La nostra nuova elettrovalvola a 2 vie autocontrollata, la VXD, è più piccola del 7% rispetto ai vecchi modelli classici, ma offre comunque grandi vantaggi. La nuova VXD non solo è più compatta, ma consuma anche meno energia. Ideale per applicazioni che coinvolgono aria, acqua, olio, acqua calda e olio, dal lavaggio dei carriponte ai circuiti dell'olio nelle industrie di trasformazione, la VXD è disponibile in un'ampia gamma di materiali del corpo (alluminio, resina, ottone e acciaio inox). Le caratteristiche opzionali includono la resistenza a bassi livelli di ozono e allo sgrassaggio. Il nuovo modello ad aria con corpo in resina e raccordi istantanei semplifica il collegamento. Tra le altre caratteristiche, uno smorzatore elastico per ridurre la rumorosità di funzionamento della valvola e una maggiore durata grazie al suo design speciale. Inoltre, offre un miglior tempo di chiusura, soprattutto con fluidi viscosi come l'olio.
VXD, unità singola, elettrovalvola a 2 vie a membrana pilotata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso720 g
Tipologia2 porte; solenoide
Numero di porte2
Paese d'origineJP
€ 178,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 218,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione