VALVOLA ELETTRICA NG3 MICRO 4/3 CENTRO CHIUSO MHSD00B2
VALVOLE E BLOCCHI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydronit:SD00B2
Rubix:999190900096451

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA ELETTRICA NG3 MICRO 4/3 CENTRO CHIUSO MHSD00B2
VALVOLA ELETTRICA NG3 MICRO 4/3 CENTRO CHIUSO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvole |
|---|---|
| Numero di porte | 4 |
| Pressione massima di esercizio | 315 bar |
| Portata volumetrica | 15 l/min |
| Campo di pressione | 0 - 315 bar (pressione max); pressione max su porta t: 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,67 IVA inclusa
- Esaurito
