VALVOLA ELETTRICA NG6 (CETOP3) 4/2 MHSD03A11C
VALVOLE E BLOCCHI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydronit:SD03A11C
Rubix:999190900096456

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA ELETTRICA NG6 (CETOP3) 4/2 MHSD03A11C
VALVOLA ELETTRICA NG6 (CETOP3) 4/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvole |
|---|---|
| Numero di porte | 4 |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
| Portata volumetrica | 40 l/min |
| Campo di pressione | p/a/b: fino a 250 bar; porta t: 210 bar (statica) / 180 bar (dinamica) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
