69901-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. PRIG. FIL. IN ACCIAIO ZINCATO CON CALOTTINA VCT.40 P-M6X20-C9
VCT-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.40 p-M6x20-C9
Rubix:160000000517395
Produttore:69901-C9
EAN:4045525281912



Documenti
Dettagli del prodotto : 69901-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. PRIG. FIL. IN ACCIAIO ZINCATO CON CALOTTINA VCT.40 P-M6X20-C9
Volantino a lobi, prigioniero filettato
Volantino a lobi, prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
