VENTOSA F50-2.30.05AG 0101772

VENTOSE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0101772
Rubix:160000000691799
VENTOSA F50-2.30.05AG 0101772
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialenitrile
Diametro50 mm
Formapiatto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA F50-2.30.05AG 0101772


Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female, with mesh filter
VENTOSA Serie:F Diametro:50 mm Forma:PIANE Attacco:1/8" FEMMINA Materiale:NITRILE

Punti di forza

Suitable for flat objects
Good stability and little inherent movement
Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object
Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel

Applicazioni

Dry sheet metal

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenitrile
Diametro50 mm
Formapiatto
Tipologiaventosa
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,62 IVA esclusa
/ Unità
20,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione