78831-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE VRTP.200+IR-A16
VRTP+IR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VRTP.200+IR-A16
Rubix:160000000517775
Produttore:78831-R
EAN:8055007158966




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 78831-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE VRTP.200+IR-A16
Volantino con impugnatura ribaltabile
Volantino con impugnatura ribaltabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 593 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale/finitura
Diametro
200 mm