Riferimenti
Elesa+Ganter:VTR.50 B-M10-C9
Rubix:160000000517831
Produttore:83811
EAN:4045525283213




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | nessun quadro di trascinamento (foro cieco filettato) '' |
|---|---|
| Lunghezza | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 83811 VTR.50 B-M10-C9
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Manopola con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | nessun quadro di trascinamento (foro cieco filettato) '' |
| Lunghezza | 35 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore