185558-ANELLO DI TENUTA 12X22X4

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67204981
Rubix:160000000420165
Produttore:67204981
185558-ANELLO DI TENUTA 12X22X4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 185558-ANELLO DI TENUTA 12X22X4


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
  • Disponibile: spedito entro 24 ore