Riferimenti
Dichtomatik:020,63X038,10X06,35 WA NBR
Rubix:999180500070895
Produttore:20244


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,1 mm |
| Larghezza | 6,35 mm |
Dettagli del prodotto : 20244-ANELLO DI TENUTA 20,63X38,1X6,35
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20,63 mm |
| Diametro esterno | 38,1 mm |
| Larghezza | 6,35 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito