Riferimenti
Dichtomatik:034,00X045,00X07,00 WA NBR
Rubix:999180500070093
Produttore:185728


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 185728-ANELLO DI TENUTA 34X45X7
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 34 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore