49383171-ANELLO DI TENUTA NULLO WA 34,0X 52,0X 8,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383171
Rubix:160000000420256
Produttore:49383171
49383171-ANELLO DI TENUTA NULLO WA 34,0X 52,0X 8,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383171-ANELLO DI TENUTA NULLO WA 34,0X 52,0X 8,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Diametro interno34 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito