49383370-ANELLO DI TENUTA WA 42,0X72,0X8,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:042,00X072,00X08,00 WA NBR
Rubix:160000000420072
Produttore:185779
49383370-ANELLO DI TENUTA WA 42,0X72,0X8,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383370-ANELLO DI TENUTA WA 42,0X72,0X8,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Diametro interno42 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito