185431-ANELLO DI TENUTA 48X72X10

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383221
Rubix:160000000420302
Produttore:49383221
185431-ANELLO DI TENUTA 48X72X10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno48 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 185431-ANELLO DI TENUTA 48X72X10


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Diametro interno48 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore