186097-ANELLO DI TENUTA 5X16X7

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:005,00X016,00X07,00 WA NBR
Rubix:160000000420552
Produttore:38809
186097-ANELLO DI TENUTA 5X16X7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 186097-ANELLO DI TENUTA 5X16X7


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito