18053-ANELLO DI TENUTA 65X100X12

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67018053
Rubix:160000000420327
Produttore:67018053
18053-ANELLO DI TENUTA 65X100X12

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 18053-ANELLO DI TENUTA 65X100X12


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso72 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito