67204990-ANELLO DI TENUTA WA 75,0X100,0X12,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67204990
Rubix:999210420076634
Produttore:67204990
67204990-ANELLO DI TENUTA WA 75,0X100,0X12,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67204990-ANELLO DI TENUTA WA 75,0X100,0X12,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,51 IVA esclusa
/ Unità
1,85 IVA inclusa
  • Esaurito