00095350-ARTICOLO MSQB30H2

Attuatore lineare pneumatico SMC

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:MSQB30H2
Rubix:999221025037310
Produttore:00095350
EAN:3618036366075
00095350-ARTICOLO MSQB30H2
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00095350-ARTICOLO MSQB30H2


Rotary table
Sizes: 1-200
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 2.5 s/90°
External shock absorber, low speed and high precision types available.
•Rotary table w/external shock absorber
•Four bore sizes available
•High precision or basic type available
•90° and 180° rotation available
•Auto switch capable

Bearing Style: B (Basic Style)
Size: 30mm
Shock Absorber: H (For High Energy)
Port Location: 2 (Standard 180°)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Thread Type: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50]:

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino30 mm
Seriemsq
Mostra UNSPSC / ECL@SS
693,22 IVA esclusa
/ Unità
845,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione