0057713070000-CUSCINETTO A RULLINI GR16X24X3-B
Guarnizione / coperchio INA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GR16X24X3-B
Rubix:160000000401196
Produttore:0057713070000
EAN:4047643240888

Dettagli del prodotto : 0057713070000-CUSCINETTO A RULLINI GR16X24X3-B
Tenuta radiale per alberi
Sealing ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 3x24x24 mm |
|---|---|
| Peso | 2 g |
| Tipologia | cuscinetto a rullini |
| Diametro interno | 15,45 mm |
| Diametro esterno | 24,08 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Serie | gr..-b |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
