Riferimenti
Gapi:11A660K6-GUARNIZIONE
Rubix:999190900018946

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 84,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A660K6-O-RING OR 84.30X5.70 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 84,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,62 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 59,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione