122700004005-GRANO UNI 5927 DIN 914 45H M 4X5
Vite di regolazione MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:UNI 5927 DIN 914 45H M4X5
Rubix:999190400069342
Produttore:122700004005

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
Dettagli del prodotto : 122700004005-GRANO UNI 5927 DIN 914 45H M 4X5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Norma | DIN 914 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 45h |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore