213NAC7P000221-FALSA MAGLIA 1 RULLO DOPPIA 12B-2 F1 (3/4 D) DELTA TITANIUM
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-2 F1 (3/4 D) DELTA TITANIUM
Rubix:999240223050460
Produttore:213NAC7P000221


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 213NAC7P000221-FALSA MAGLIA 1 RULLO DOPPIA 12B-2 F1 (3/4 D) DELTA TITANIUM
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione