239000008040-VITERIA TE UNI 5739 INOX A2 M8 X 40
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 INOX A2 M8 X 40
Rubix:999190400078392
Produttore:239000008040

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | UNI 5739 |
Dettagli del prodotto : 239000008040-VITERIA TE UNI 5739 INOX A2 M8 X 40
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | UNI 5739 |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 8 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito