2720 OCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS/AF) 7000032450
3M™ 2720 Occhiali di protezione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:2720
Rubix:999180300076089
Produttore:7000032450
EAN:4046719295715





Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2720 OCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS/AF) 7000032450
Protezione affidabile, classe ottica 1, leggeri e comodi..
Buona resistenza agli impatti con trattamento anti-graffio, a garanzia di maggiore durata.
Trattamento anti-appannamento, a garanzia di una visione più chiara.
Leggeri e pratici.
Abbinabili ai respiratori 3M™ serie 9300.
Abbinabile ai respiratori usa e getta 3M™ Aura™ serie 9300 +.
Buona resistenza agli impatti con trattamento anti-graffio, a garanzia di maggiore durata.
Trattamento anti-appannamento, a garanzia di una visione più chiara.
Leggeri e pratici.
Abbinabili ai respiratori 3M™ serie 9300.
Abbinabile ai respiratori usa e getta 3M™ Aura™ serie 9300 +.
2720 OCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS/AF)
Punti di forza
Extremely light and comfortable safety glasses with a wraparound design;Anti-scratch and anti-fog coating for increased durability and improved vision;Strong polycarbonate lens provides reliable protection from flying objects;Integrated side-shield provides full coverage and an unobstructed view;Excellent protection against Ultraviolet (UV) radiation;Lens marking: 2C-1.2 3M 1 FT;Frame marking: 3M Light Vision EN166 FT CE
Applicazioni
Gli occhiali di protezione 3M™ 2720 sono leggeri e offrono all'utilizatore elevati livelli di comfort e protezione affidabile. Montatura blu con lenti trasparenti. Grazie a nasello sottile ed alle stanghette piatte sono compatibili con altri DPI.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 86,35 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito