P80 ROTOLI BASSI 314D -P.N. 63912 115MM X 50 MT 7000032148

3M™ 314D Rotoli

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:62912
Rubix:999190300023405
Produttore:7000032148
EAN:4046719185740
P80 ROTOLI BASSI 314D -P.N. 63912 115MM X 50 MT 7000032148
Riepilogo info tecniche
Lunghezza50000 mm
Larghezza115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : P80 ROTOLI BASSI 314D -P.N. 63912 115MM X 50 MT 7000032148


È possibile staccare dal rullo una striscia della lunghezza desiderata per un'applicazione specifica. La maggior parte dei gradi è dotata di un leggero supporto in tessuto di peso J, che fornisce la flessibilità necessaria per conformarsi a bordi circolari, angoli e altri contorni. I rulli dei gradi P50 o P60 sono dotti di un supporto di peso X leggermente più rigido, per le applicazioni di sabbiatura più ruvide. Il tessuto conserva la propria durata anche quando viene piegato o avvolto, senza lacerarsi o sgusciarsi, tuttavia è possibile strappare manualmente le strisce quando sono necessari pezzi più piccoli, senza compromettere la superficie di sabbiatura. L'ossido di alluminio è una scelta comune tra i professionisti del settore grazie al prezzo economico e alla lunga durata. Questo minerale forma un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi, mentre gli abrasivi naturali tradizionali si smussano più rapidamente. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di materiali sia nella lavorazione del legno che dei metalli, comprese le leghe ferrose. L'abrasivo in ossido di alluminio può essere usato su metalli ferrosi e non ferrosi, legno e plastica.
Il rullo di tessuto 314D di 3M™ fornisce strisce di sabbiatura leggere per la sabbiatura a mano in molte differenti applicazioni. Costruiti con abrasivo in ossido di alluminio, questi rulli sono forniti in vari gradi per applicazioni comuni come la sbavatura, l'unione e la riparazione di finiture metalliche, la rimozione di ruggine o altri contaminanti e la preparazione delle superfici per vernici e rivestimenti.

Punti di forza

Questo versatile rullo di ossido di alluminio può essere usato su metallo, legno e plastica;Il supporto di tessuto è flessibile e resistente, per sopportare l'uso intenso;Le strisce possono essere strappate in pezzi piccoli e avvolte intorno a pezzi circolari, attorcigliate per entrare in cilindri o piegate per raggiungere gli angoli;La comoda confezione consente la portabilità

Applicazioni

Utilizzabile per le operazioni di sbavatura, mascheratura e riparazione della finitura dei metalli || Rimuovi la ruggine o altri agenti contaminanti || Prepara le superfici all'applicazione di vernici e rivestimenti

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza50000 mm
Larghezza115 mm
Materialefibra
Grano80
Mostra UNSPSC / ECL@SS
154,75 IVA esclusa
/ Rotoli
188,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione