SCOTCH-BRITE CF-SR CLEAN & FINISHING ROTOLI BASSI 150 MM 115 MM A VFN PN 61092 7100182463
Scotch-Brite™ Tampone manuale pretagliato su rotolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:B61092
Rubix:999250612002636
Produttore:7100182463





Dettagli del prodotto : SCOTCH-BRITE CF-SR CLEAN & FINISHING ROTOLI BASSI 150 MM 115 MM A VFN PN 61092 7100182463
- Tipo A, ossido di alluminio, lavorazione manuale di stampi in alluminio e parti metalliche, materiali di preparazione delle superfici come plastica, metalli, resine e adesivi prima dell'applicazione del carburo di silicio di TIPO S, utilizzato per superfici opache verniciate per la successiva riverniciatura
I pad CF-SR sono pretagliati. La confezione è progettata per ridurre lo spreco di prodotto. La durata del prodotto è maggiore e la finitura più costante.
Punti di forza
Minerale: Carburo di silicio (tipo S), ossido di alluminio (tipo A). APPLICAZIONI:
Alternativa superiore alla lana d'acciaio, alle spazzole con fili metallici, alla carta vetrata e ad altri prodotti non tessuti per le operazioni di pulizia o di finitura. Pulizia, finiture, grana, rimozione di sporgenze e peluria
Indicato per l'uso su legno, metallo, plastica, ceramica, porcellana, vetro, gomma o materiali compositi
Il cuscinetto riutilizzabile resiste a lacerazioni, schegge, triturazioni e carico e non si arrugginisce, garantendo una lunga durata
Alternativa superiore alla lana d'acciaio, alle spazzole con fili metallici, alla carta vetrata e ad altri prodotti non tessuti per le operazioni di pulizia o di finitura. Pulizia, finiture, grana, rimozione di sporgenze e peluria
Indicato per l'uso su legno, metallo, plastica, ceramica, porcellana, vetro, gomma o materiali compositi
Il cuscinetto riutilizzabile resiste a lacerazioni, schegge, triturazioni e carico e non si arrugginisce, garantendo una lunga durata
Applicazioni
Da utilizzare per lavori di pulitura intensiva o per produrre risultati di finitura fine su una vasta gamma di materiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza | 115 mm |
| Materiale | alluminio |
| Grano | molto fine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione