63642587694 RTH RL 115X10M F2504 NOR AOVF MA CB

Rotoli abrasivi rifilati Norton Beartex Clean & Blend

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:63642587694
Rubix:999200527054686
EAN:3157625606296
63642587694 RTH RL 115X10M F2504 NOR AOVF MA CB

Riepilogo info tecniche

Lunghezza10000 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 63642587694 RTH RL 115X10M F2504 NOR AOVF MA CB


I rotoli in tessuto non tessuto sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia e finitura alla sbavatura e alle operazioni di lucidatura leggera.
La flessibilità dei prodotti Beartex garantisce un contatto costante con la superficie ed evita tagli o scricchiolii durante il lavoro. Prima scelta per la pulizia.
Pulizia generale/sbavatura, rimozione di ruggine e rivestimento
Rolls Trimmed - Norton Clean & Blend - 115mm x10m Extra Fine Maroon

Punti di forza

Abrasivo versatile e flessibile. Inossidabile, resistente all'intasamento e di lunga durata.

Applicazioni

Pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza10000 mm
Larghezza50 mm
Materialepoliammide
Granomolto fine
55,70 IVA esclusa
/ Unità
67,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione