UFN ROTOLI PRETAGLIATI CF-SH IN TAMPONI (35 TAMPONI PER ROTOLO) MINERALE S ART. 07904/GRIGIO 150MMX1 7100182225

Cuscinetto a mano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:07904
Rubix:999190300024422
Produttore:7100182225
UFN ROTOLI PRETAGLIATI CF-SH IN TAMPONI (35 TAMPONI PER ROTOLO) MINERALE S ART. 07904/GRIGIO 150MMX1 7100182225

Riepilogo info tecniche

Lunghezza150 mm
Larghezza115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UFN ROTOLI PRETAGLIATI CF-SH IN TAMPONI (35 TAMPONI PER ROTOLO) MINERALE S ART. 07904/GRIGIO 150MMX1 7100182225


I tamponi manuali Scotch-Brite pretagliati in rotolo combinano la flessibilità con un'efficace azione di taglio e un controllo manuale preciso per eseguire lavori di pulizia impegnativi o produrre risultati di finitura di pregio, uso dopo uso. Gli abrasivi in ossido di alluminio di grado molto fine tagliano velocemente e con precisione, lasciando una superficie liscia e rifinita. Utilizzate gli Hand Pad Scotch-Brite pretagliati in rotolo per molti lavori e su un'ampia varietà di materiali. I nostri tamponi manuali sono disponibili in rotolo, pretagliati a intervalli regolari per una maggiore praticità. Producono ottimi risultati di finitura dopo ogni utilizzo e sono una valida alternativa alla lana d'acciaio, alle spazzole metalliche, alla carta vetrata e ad altri prodotti in tessuto non tessuto per i lavori di pulizia o di finitura più impegnativi. I tamponi combinano la flessibilità con un'efficace azione di taglio, un controllo manuale preciso e, a differenza della lana d'acciaio, non si frantumano, non arrugginiscono durante o dopo l'uso e non creano sottili schegge metalliche. I tamponi manuali puliscono, rifiniscono, rifiniscono, denibrano e sfibrano. I nostri abrasivi in ossido di alluminio di grado molto fine tagliano velocemente e con precisione, lasciando una superficie liscia e rifinita. Il materiale non tessuto a trama aperta resiste al carico e può essere utilizzato a secco, con acqua o solventi, e risciacquato per il riutilizzo. I pad possono essere utilizzati con un blocco manuale per una finitura uniforme o su una levigatrice in linea per coprire ampie aree. I prodotti abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, con abrasivi incorporati nel tessuto non tessuto di nylon o in altre fibre sintetiche. La combinazione degli abrasivi nelle fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a trama aperta è resistente al carico e consente ai minerali abrasivi di tagliare ad alte prestazioni, limitando l'intasamento delle fibre. I tamponi manuali possono essere piegati, impilati o arrotolati per una pulizia o un condizionamento efficaci su superfici piane, irregolari o sagomate.

Punti di forza

•Superior alternative to steel wool, wire brushes, sandpaper, and other non-woven products for cleaning or finishing tasks
Reusable pad resists tearing, splintering, shredding, loading and will never rust, providing a long, useful life
Pulisce, rifinisce, granisce, denibra e defuzzica
Prestazioni simili alla lana d'acciaio di grado 4 senza strappi, ruggine o scheggiature
Adatto per l'uso su legno, metallo, plastica, ceramica, porcellana, vetro, gomma o compositi

Applicazioni

Wood;Metal;Plastics;Ceramics;Porcelain;Glass;Rubber;Composites

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza150 mm
Larghezza115 mm
Materialealluminio
Granomolto fine
37,63 IVA esclusa
/ Rotoli
45,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione