SCOTCH-BRITEROTOLO RESISTENTE ALL'USURA WR-RL A VFN, 100 MM X 10 M 7100182461
Rotolo Scotch-Brite™ resistente all'usura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:61139
Rubix:999250612002728
Produttore:7100182461
EAN:03134375424066




Documenti
Dettagli del prodotto : SCOTCH-BRITEROTOLO RESISTENTE ALL'USURA WR-RL A VFN, 100 MM X 10 M 7100182461
Utilizzate i rotoli resistenti all'usura Scotch-Brite™ per pulire, rifinire e sbavare in modo efficiente. I nostri rotoli versatili possono essere utilizzati in applicazioni manuali o a macchina.
Scegliete tra le qualità adatte per il ritocco di superfici in acciaio inox e alluminio spazzolato, per la finitura opaca dei metalli, per la rimozione di leggere imperfezioni, per la pulizia degli utensili.
I rulli possono essere utilizzati per la pulizia di superfici delicate, per ottenere un effetto opaco spazzolato o per la sgrossatura di superfici laccate prima della riverniciatura. Possono essere applicati dopo una prima mano di vernice, per la levigatura intermedia della vernice e anche prima dell'incollaggio.
Scegliete tra le qualità adatte per il ritocco di superfici in acciaio inox e alluminio spazzolato, per la finitura opaca dei metalli, per la rimozione di leggere imperfezioni, per la pulizia degli utensili.
I rulli possono essere utilizzati per la pulizia di superfici delicate, per ottenere un effetto opaco spazzolato o per la sgrossatura di superfici laccate prima della riverniciatura. Possono essere applicati dopo una prima mano di vernice, per la levigatura intermedia della vernice e anche prima dell'incollaggio.
I rotoli Scotch-Brite™ Wear Resistant sono progettati per applicazioni manuali e a macchina. Utilizza i nostri rotoli per applicazioni di pulitura, finitura e sbavatura leggera.
Punti di forza
Versatile per l'uso su una varietà di substrati; non altera la geometria del pezzo; si usa per la pulizia, la finitura e la sbavatura leggera; è adatto per applicazioni manuali e a macchina.
Applicazioni
Ideale per la pulizia, la finitura e la sbavatura leggera; esegue ritocchi efficaci su superfici in acciaio inox e alluminio spazzolato; si utilizza per la finitura opaca dei metalli, la rimozione di leggere imperfezioni, la pulizia degli utensili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1212 g |
|---|---|
| Lunghezza | 10000 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Materiale | poliammide |
| Grano | molto fine |
| 100 mm | |
| 10000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,79 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 76,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione