ARTICOLO 7100011063

Cinghia di distribuzione POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:07612
Rubix:999250612002633
Produttore:7100011063
EAN:4046719770342
ARTICOLO 7100011063

Riepilogo info tecniche

Lunghezza10000 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100011063


Tovaglia in nylon non abrasivo di tipo T, minerale di talco. Disponibile in 150 x 10000 mm.

Punti di forza




Il materiale in rotolo può essere tagliato alla lunghezza desiderata per eseguire finiture uniformi, giunture, lucidature, contornature e pulizie. -Preferibile la versione di tipo A per una finitura fine e opaca e la versione di tipo S per una finitura ancora più fine e lucida. -Panno WR rinforzato per una maggiore durata. -Possibilità di deformarsi per un'elevata precisione senza alterare la forma del pezzo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio738,75 g
Lunghezza10000 mm
Larghezza100 mm
Materialepoliammide
Granomolto fine
10 mm
10 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione