P120 ROTOLI BASSI 235U / P.N. 04346 115 MM X 23 MT 7000082446
Rotolo abrasivo con supporto in carta 3M 230U
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000082446
Rubix:999191000094796
Produttore:7000082446
EAN:5010027529854

Documenti
Dettagli del prodotto : P120 ROTOLI BASSI 235U / P.N. 04346 115 MM X 23 MT 7000082446
I rotoli in carta 3M™ 235U sono dotati di abrasivo in ossido di alluminio con supporto in carta flessibile. Presenta un rivestimento in stereato anticarico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 967 g |
|---|---|
| Lunghezza | 23000 mm |
| Larghezza | 115 mm |
| Materiale | fibra |
| Grano | 120 |
| 115 mm | |
| 23000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione