SCOTCH-BRITEMX-SR CLEAN & FINISHING ROTOLI BASSI, 100 MM 200 MM, A UFN 7100182462
3M Abrasivo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:03761
Rubix:999250612002740
Produttore:7100182462
EAN:04001895764035

Dettagli del prodotto : SCOTCH-BRITEMX-SR CLEAN & FINISHING ROTOLI BASSI, 100 MM 200 MM, A UFN 7100182462
Nastro altamente conformabile per lavori intricati o dettagliati - non altera la geometria del pezzo. Facile da tagliare nelle lunghezze desiderate per la levigatura a mano o con le levigatrici orbitali.
Il rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish consente un condizionamento uniforme delle superfici per l'intera durata del prodotto. Il nostro rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish può essere tagliato alla lunghezza desiderata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10000 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Materiale | poliammide |
| Grano | media |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,39 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 109,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione