P150 ROTOLI BASSI 314D -P.N. 63915 115MM X 50 MT 7000032150
3M™ 314D Rotoli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:62915
Rubix:999190300023741
Produttore:7000032150
EAN:04046719185481

Documenti
Dettagli del prodotto : P150 ROTOLI BASSI 314D -P.N. 63915 115MM X 50 MT 7000032150
È possibile staccare dal rullo una striscia della lunghezza desiderata per un'applicazione specifica. La maggior parte dei gradi è dotata di un leggero supporto in tessuto di peso J, che fornisce la flessibilità necessaria per conformarsi a bordi circolari, angoli e altri contorni. I rulli dei gradi P50 o P60 sono dotti di un supporto di peso X leggermente più rigido, per le applicazioni di sabbiatura più ruvide. Il tessuto conserva la propria durata anche quando viene piegato o avvolto, senza lacerarsi o sgusciarsi, tuttavia è possibile strappare manualmente le strisce quando sono necessari pezzi più piccoli, senza compromettere la superficie di sabbiatura. L'ossido di alluminio è una scelta comune tra i professionisti del settore grazie al prezzo economico e alla lunga durata. Questo minerale forma un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi, mentre gli abrasivi naturali tradizionali si smussano più rapidamente. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di materiali sia nella lavorazione del legno che dei metalli, comprese le leghe ferrose. L'abrasivo in ossido di alluminio può essere usato su metalli ferrosi e non ferrosi, legno e plastica.
Il rullo di tessuto 314D di 3M™ fornisce strisce di sabbiatura leggere per la sabbiatura a mano in molte differenti applicazioni. Costruiti con abrasivo in ossido di alluminio, questi rulli sono forniti in vari gradi per applicazioni comuni come la sbavatura, l'unione e la riparazione di finiture metalliche, la rimozione di ruggine o altri contaminanti e la preparazione delle superfici per vernici e rivestimenti.
Punti di forza
Questo versatile rullo di ossido di alluminio può essere usato su metallo, legno e plastica;Il supporto di tessuto è flessibile e resistente, per sopportare l'uso intenso;Le strisce possono essere strappate in pezzi piccoli e avvolte intorno a pezzi circolari, attorcigliate per entrare in cilindri o piegate per raggiungere gli angoli;La comoda confezione consente la portabilità
Applicazioni
Utilizzabile per le operazioni di sbavatura, mascheratura e riparazione della finitura dei metalli || Rimuovi la ruggine o altri agenti contaminanti || Prepara le superfici all'applicazione di vernici e rivestimenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 2950 g |
|---|---|
| Larghezza | 115 mm |
| Grano | 150 |
| Materiale | fabric |
| 115 mm | |
| 50000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,71 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 172,89 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione