ARTICOLO 7000077527

Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:07611
Rubix:999250612002741
Produttore:7000077527
ARTICOLO 7000077527
Riepilogo info tecniche
Lunghezza10000 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000077527


Il rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish consente un condizionamento uniforme delle superfici per l'intera durata del prodotto. Il nostro rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish può essere tagliato alla lunghezza desiderata.

Punti di forza

Il rotolo può essere tagliato alla lunghezza desiderata.
Il materiale conformabile consente di lavorare le aree difficili da raggiungere.
Adatto per l'uso a mano o su levigatrici oscillanti e doppie.
Il materiale a trama aperta resiste all'intasamento, consentendo agli abrasivi di mantenere prestazioni di taglio costanti.
Adatto per metalli, legno, materiali compositi e avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio567 g
Lunghezza10000 mm
Larghezza100 mm
Materialealluminio
Granomolto fine
100 mm
10000 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione